NORD SK9032.1-100LP / 4-93.5-A AC växelmotor 19 rpm TEFC 95.5 RA 3 HP | AH9CFZ 39RK92

NORD SK9032.1-100LP/4-93.5-A AC Växelmotor 19 rpm TEFC 95.5 RA 3 HP

Finns i lager
Artikel: AH9CFZ Modell: SK9032.1-100LP/4-93.5-AKorsreferens: 39RK92

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

45 198 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerBoll
KapslingHelt sluten fläktkyld
FinishRostfritt stålfärg
Fulllastförstärkare3.84
Växellådans materialGjutjärn
VäxelmaterialHärdat stål
Växelförhållande95.5:1
VäxeltypHelical / Bevel
GearsHärdat stål
FastigheterGjutjärn
Hz60
Mata in HP3
isolering klassF
Nyckelstorlek3/8 "x 3/8" x 2-3 / 4 "
Längd mindre axel25 25 / 64 "
SmörjningFett fyllt
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment13722.0 tum .-lb.
motortyp3-fas
MonteringsplatsHorisontell
Varvtal på typskylten19
Ingen belastning RPM19
Antal bromsskivor som krävs0
Överbelastad belastning2504 lb.
Fas3
Vändbar axelutgångNej
RotationCW / CCW
TätningarLäpp
Axel Dia.1.75 "
AxelorienteringRätt vinkel
AxeltypSingel vänster
Termisk skyddIngen
TypAC växelmotor
Spänning230 / 460 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 93.8952
Fartygets höjd (cm)57.15
Fartygets längd (cm)89.66
Fartygets bredd (cm)52.07
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Växelmotorns bromstyp: Ingen

Produktvarianter

ProduktModellFastigheterKapslingFinishHzMata in HPNyckelstorlekLängd mindre axelSmörjningPris
NORD SK372.1-71L / 4 60.83 Växelmotor 28 varv / min Tefc 230 / 460v | AE4XPX 5NUA2 SK372.1-71L / 4 60.83Gjuten aluminiumlegeringTEFComålat601/21/4 "Kvadrat x 1-1 / 4"15.9 "Mineralolja10 641 kr
NORD SK172.1-71L / 4 38.75 Växelmotor 44 varv / min Tefc 230 / 460v | AE4XPY 5NUA5 SK172.1-71L / 4 38.75Gjuten aluminiumlegeringTEFComålat601/23/16 "Kvadrat x 1-1 / 4"13.35 "Mineralolja11 867 kr
NORD SK172.1-71L / 4 24.8 Växelmotor 71 varv / min Tefc 230 / 460v | AE4XQA 5NUC3 SK172.1-71L / 4 24.8Gjuten aluminiumlegeringTEFComålat601/23/16 "Kvadrat x 1-1 / 4"13.35 "Mineralolja11 867 kr
NORD SK172.1-71L/4 15.76 Ac-växelmotor 111 varv/min Tefc 230/460v | AE4XQB 5NUC8 SK172.1-71L / 4 15.76Gjuten aluminiumlegeringTEFComålat601/23/16 "Kvadrat x 1-1 / 4"13.35 "Mineralolja11 867 kr
NORD SK9012.1-63L / 4-12.23-A Gearmotor Ac 137 rpm | AE7KLV 5YW22 SK9012.1-63L / 4-12.23-A-TEFCRostfritt stålfärg50/601/4--Olja fylld25 199 kr
NORD SK9012.1-63L / 4-97.36-A Gearmotor Ac 17 rpm | AE7KLW 5YW26 SK9012.1-63L / 4-97.36-A-TEFCRostfritt stålfärg50/601/4--Olja fylld20 464 kr
NORD SK9012.1-71L / 4-12.23-A Gearmotor Ac 137 rpm | AE7KLX 5YW33 SK9012.1-71L / 4-12.23-A-TEFCRostfritt stålfärg50/601/2--Olja fylld24 036 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORD SK9032.1-100LP/4-93.5-A AC Växelmotor 19 rpm TEFC 95.5 RA 3 HP
45 198 kr /enhet