Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORDFAB 8010000974 Kanal O-ring, 5 tums kanal, nitril, nitril | CT4DFD 45ZD77

NORDFAB 8010000974 Kanal O-ring, 5 tums kanal, nitril, nitril

Finns i lager
Artikel: CT4DFD Modell: 8010000974Korsreferens: 45ZD77

Få det Maj 22, Onsdag
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
59SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanal O-ring

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstorlekLängdPris
NORDFAB 3262-0400-000000 Kanal O-ring 4 In | AD3LQE 40D627 3262-0400-0000004"4"-55SEK
NORDFAB 3262-0600-000000 Kanal O-ring 6 In | AD3LQF 40D628 3262-0600-0000006"6"-55SEK
NORDFAB 3262-0800-000000 Kanal O-ring 8 In | AD3LQG 40D629 3262-0800-0000008"8"-88SEK
NORDFAB 3262-1000-000000 Kanal O-ring 10 In | AD3LQH 40D630 3262-1000-00000010 "10 "-86SEK
NORDFAB 3262-1200-000000 Kanal O-ring 12 In | AD3LQJ 40D631 3262-1200-00000012 "12 "-87SEK
NORDFAB 3262-1400-000000 Kanal O-ring 14 Diameter Gummi | AH2LEX 29RN03 3262-1400-000000-14 "14 "142SEK
NORDFAB 3262-1600-000000 Kanal ELLER Inch g 16 Diameter Gummi | AH2LEY 29RN04 3262-1600-000000-16 "16 "159SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORDFAB 8010000974 Kanal O-ring, 5 tums kanal, nitril, nitril
59SEK /enhet