Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORDFAB 8010003769 Ändlock 10 Diameter Stål | AH2LHR 3151-1000-100000 / 29RN69

NORDFAB 8010003769 Ändlock 10 Diameter Stål

Finns i lager
Artikel: AH2LHR Modell: 8010003769Korsreferens: 3151-1000-100000 / 29RN69
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
693SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÄndkåpa
BeläggningGalvaniserad
Kanalstorlek10 "
MonteringsmaterialGalvaniserat stål
Mätare22
Inloppsdiameter9 57 / 64 "
Längd2"
Utlopp Dia.9-61 / 64 "
Tryckbetyg2 "till 42" WG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKanalstorlekMätareInloppsdiameterLängdUtlopp Dia.Pris
NORDFAB 8010003772 Ändlock 4 Diameter Stål | AH2LHN 3151-0400-100000 / 29RN66 80100037724"223 55 / 64 "2.25 "3-59 / 64 "422SEK
NORDFAB 8010003774 Ändlock 6 Diameter Stål | AH2LHP 3151-0600-100000 / 29RN67 80100037746"225 57 / 64 "2.25 "5-61 / 64 "546SEK
NORDFAB 8010003776 Ändlock 8 Diameter Stål | AH2LHQ 3151-0800-100000 / 29RN68 80100037768"227 57 / 64 "2"7-61 / 64 "640SEK
NORDFAB 8010003771 Ändlock 12 Diameter Stål | AH2LHT 3151-1200-100000 / 29RN70 801000377112 "2210 57 / 64 "1 57 / 64 "12-1 / 16 "734SEK
NORDFAB 8010003758 Ändlock 14 Diameter Stål | AH2LHU 3151-1400-100000 / 29RN71 801000375814 "2013 61 / 64 "1 57 / 64 "14-1 / 16 "752SEK
NORDFAB 8010003760 Ändlock 16 Diameter Stål | AH2LHV 3151-1600-100000 / 29RN72 801000376016 "2015 63 / 64 "1 57 / 64 "16-1 / 16 "783SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORDFAB 8010003769 Ändlock 10 Diameter Stål
693SEK /enhet