Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORDFAB 8010004179 Rörhängare 6 tums diameter stål | AH2LLA 3265-0600-1HJ000 / 29RP24

NORDFAB 8010004179 Rörhängare 6 tums diameter stål

Finns i lager
Artikel: AH2LLA Modell: 8010004179Korsreferens: 3265-0600-1HJ000 / 29RP24

Få det Maj 15, Onsdag
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
533SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörhängare
BeläggningGalvaniserad
Kanalstorlek6"
MonteringsmaterialGalvaniserat stål
Mätare14
Längd8.375 "
Tryckbetyg2 "till 42" WG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.387
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)22.61
Fartygets bredd (cm)16.51
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKanalstorlekLängdPris
NORDFAB 8010004177 Rörhängare 4 tums diameter stål | AH2LKZ 3265-0400-1HJ000 / 29RP23 80100041774"6.375 "418SEK
NORDFAB 8010004181 Rörhängare 8 tums diameter stål | AH2LLB 3265-0800-1HJ000 / 29RP25 80100041818"10.375 "632SEK
NORDFAB 8010004161 Rörhängare 10 tums diameter Stål | AH2LLC 3265-1000-1HJ000 / 29RP26 801000416110 "12.375 "834SEK
NORDFAB 8010004163 Rörhängare 12 tums diameter stål | AH2LLD 3265-1200-1HJ000 / 29RP27 801000416312 "14.375 "922SEK
NORDFAB 8010004165 Rörhängare 14 tums diameter stål | AH2LLE 3265-1400-1HJ000 / 29RP28 801000416514 "16.38 "1 029 kr
NORDFAB 8010004167 Rörhängare 16 tums diameter stål | AH2LLF 3265-1600-1HJ000 / 29RP29 801000416716 "18.375 "1 346 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORDFAB 8010004179 Rörhängare 6 tums diameter stål
533SEK /enhet