Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORDFAB 8040302867 Tap-In 16 Diameter Stål | AH2LHE 3224-1606-100000 / 29RN58

NORDFAB 8040302867 Tap-In 16 Diameter Stål

Finns i lager
Artikel: AH2LHE Modell: 8040302867Korsreferens: 3224-1606-100000 / 29RN58
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
1 943 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på
BeläggningGalvaniserad
Kanalstorlek16 "x 6"
MonteringsmaterialGalvaniserat stål
Mätare22
Inloppsdiameter15 63 / 64 "
Längd2"
Utlopp Dia.16-1 / 16 "
Tryckbetyg2 "till 42" WG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKanalstorlekInloppsdiameterUtlopp Dia.Pris
NORDFAB 8040302840 Tap-In 14 Diameter Stål | AH2LGX 3224-1404-100000 / 29RN51 804030284014 "x 4"13 61 / 64 "14-1 / 16 "1 772 kr
NORDFAB 8040302842 Tap-In 14 Diameter Stål | AH2LGY 3224-1406-100000 / 29RN52 804030284214 "x 6"13 61 / 64 "14-1 / 16 "1 906 kr
NORDFAB 8040302844 Tap-In 14 Diameter Stål | AH2LGZ 3224-1408-100000 / 29RN53 804030284414 "x 8"13 61 / 64 "14-1 / 16 "1 938 kr
NORDFAB 8040302846 Tap-In 14 Diameter Stål | AH2LHA 3224-1410-100000 / 29RN54 804030284614 "x 10"13 61 / 64 "14-1 / 16 "2 075 kr
NORDFAB 8040302848 Tap-In 14 Diameter Stål | AH2LHB 3224-1412-100000 / 29RN55 804030284814 "x 12"13 61 / 64 "14-1 / 16 "2 223 kr
NORDFAB 8040302850 Tap-In 14 x 14 Kanalstorlek Stål | AH2LHC 3224-1414-100000 / 29RN56 804030285014 "x 14"13 61 / 64 "14-1 / 16 "2 516 kr
NORDFAB 8040302865 Tap-In 16 Diameter Stål | AH2LHD 3224-1604-100000 / 29RN57 804030286516 "x 4"15 63 / 64 "16-1 / 16 "1 794 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORDFAB 8040302867 Tap-In 16 Diameter Stål
1 943 kr /enhet