Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORDFAB 8040400011 Armbåge 60 grader 10 tum | AD3LLY 3210-1060-115000 / 40D551

NORDFAB 8040400011 Armbåge 60 grader 10 tum

Finns i lager
Artikel: AD3LLY Modell: 8040400011Korsreferens: 3210-1060-115000 / 40D551
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
3 013 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering
BeläggningGalvaniserad
Diameter10 "
Kanalstorlek10 "
Mätare22
Inloppsdiameter10 "
MaterialStål
Utlopp Dia.10 "
Typ60 graders armbåge

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307994000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstorlekMätareInloppsdiameterUtlopp Dia.Pris
NORDFAB 8010000952 Armbåge 60 grader 4 in | AD3LLK 3210-0460-104000 / 40D539 80100009524"4"244"4"1 304 kr
NORDFAB 8010000962 Armbåge 60 grader 6 in | AD3LLP 3210-0660-106000 / 40D543 80100009626"6"246"6"1 744 kr
NORDFAB 8040400003 Armbåge 60 grader 8 in | AD3LLU 3210-0860-112000 / 40D547 80404000038"8"228"8"2 832 kr
NORDFAB 8040400019 Armbåge 60 grader 12 tum | AD3LMC 3210-1260-118000 / 40D555 804040001912 "12 "2212 "12 "3 292 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORDFAB 8040400011 Armbåge 60 grader 10 tum
3 013 kr /enhet