VESTIL PIHP-serien bärbara infraröda värmepaneler


Filter
ACLI Säkerhetskontakt: Ja , Kabellängd: 240 " , Kabeltyp: SO , Caster Dia.: 3" , Hjulmaterial: Stål , Färg: Gold , Kontroll: Ej fjärrkontroll , Sladdlängd: 20 ft. , Djup: 30 " , Design: Bärbara elektriska infraröda värmepaneler , Bränsletyp: elektriska , Värmekontroller: Termostat , Värmestyrka: 4800W , Inomhus Utomhus: Inomhus , Förväntad livslängd: 5000 timmar , Material: Stål , Timer: Nej , Spänning: 240V
StilModellAmpsUppvärmt områdes höjdUppvärmt områdes breddAntal värmekällorWattPris (ex moms)
A
PIHP-4
20A44 "40 "44800W60 436 SEK
B
PIHP-6
26.7A44 "61 "46400W69 578 SEK
RFQ
C
PIHP-11
46.7A77 "61 "711200W128 637 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?