Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORGREN M02470405 Vridbar armbåge 90 graders adapter - Förpackning med 10 | AB2FCA 1LRF4

NORGREN M02470405 Vridbar armbåge 90 graders adapter - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB2FCA Modell: M02470405Korsreferens: 1LRF4
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
643SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar armbåge, 90 grader
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolybutylen
FärgWhite
AnslutningstypRör x MNPT
Hexstorlek8mm
Max. Tryck150 psi
RörstorlekM5
Temp. Räckvidd32 grader till 140 grader F.
Rörstorlek4mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0428
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekRörstorlekRörstorlekPris
NORGREN M01470418 Svängbar armbåge 90 grader 4 mm polypropen - 10 -pack | AB2FBK 1LRC9 M0147041814mm1 / 8 "4mm451SEK
NORGREN M01470618 Vridbar armbåge 90 graders 6 mm polypropen - Förpackning med 10 | AB2FBL 1LRD1 M0147061814mm1 / 8 "6mm571SEK
NORGREN M02470403 Vridbar armbåge 90 graders adapter - Förpackning med 10 | AB2FBZ 1LRF3 M024704038mmM34mm639SEK
NORGREN M02470406 Svängbar armbåge 90 graders adapter - 10 -pack | AB2FCB 1LRF5 M024704068mmM64mm639SEK
NORGREN M02470605 Vridbar armbåge 90 graders adapter - Förpackning med 10 | AB2FCC 1LRF6 M024706058mmM56mm659SEK
NORGREN M02470606-257 Svängbar armbåge 90 graders adapter - 10 -pack | AB2FCD 1LRF7 M02470606-2578mmM66mm789SEK
NORGREN M22470103 Vridbar armbåge 90 graders push-inch - förpackning med 10 | AB2FDG 1LRL1 M224701035 / 16 "3mm1 / 8 "586SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORGREN M02470405 Vridbar armbåge 90 graders adapter - paket med 10
643SEK /enhet