LW SCIENTIFIC Centrifug Angled Table Top 8ml - 15ml


Filter
Förstärkare AC: 6 , Kapacitet: 8 ml till 15 ml , Färg: Svart , Efterlevnad: CE , Diameter: 11 " , Höjd: 9.5 " , rymmer: Provrör , Material: ABS , Motortyp: Permanent magnet DC , Noise Reduction Rating NRR: Mindre än 65 dB , Område: 500 till 3500 rpm , Temp. Räckvidd: -4 grader till 104 grader , Rörstorlek: 3 ml till 15 ml , Typ: Vinklad bordsskiva , Spänning (AC): 100 till 240 , Bredd: 11 "
StilModellVarvtalsregleringPris (ex moms)
A
E8C-U8AF-1503
-5 792 SEK
B
E8C-U8AD-15T3
Digital8 888 SEK
C
E8C-U8AV-1503
Variabel7 258 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?