North By Honeywell 8B1532/9Q sömlös torrboxhandske säkerställer en lufttät försegling, vilket förhindrar att föroreningar kommer in eller att ämnen läcker ut ur kontrollerade miljöer. Denna handske gör det möjligt för operatörer att manipulera känslig utrustning, hantera farliga material och utföra experiment samtidigt som den kontrollerade atmosfärens integritet bibehålls. Den är idealisk för tillverkning av läkemedel, bioteknik och halvledaranläggningar.
Funktioner:
- North By Honeywell 8B1532/9Q sömlös torrbox-handske har butylmaterialsammansättning som erbjuder exceptionell motståndskraft mot gaser och vattenångor.
- Den levereras med en slip-on-manschettstil och en 8-tums manschettöppningsdiameter, vilket möjliggör enkel och säker handåtkomst från utsidan av handskfacket.
- Denna sömlösa torrboxhandske erbjuder kraftig kemisk resistens, speciellt mot estrar, ketoner och syror, vilket säkerställer det yttersta skyddet för arbetare som hanterar farliga material.
- Den är utrustad med antistatiska egenskaper, vilket effektivt förhindrar uppbyggnad av statisk elektricitet som potentiellt kan skada känslig utrustning eller processer.
- Denna sömlösa torrboxhandske har en tjocklek på 15 mil och den har en balans mellan skydd och taktil känslighet, vilket gör den idealisk för precisionsarbete i handskfacket.
- Denna handske är latexfri och silikonfri, vilket gör den lämplig för personer med allergier eller känslighet och förhindrar silikonkontamination.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur gynnar den antistatiska egenskapen användarna när de arbetar med dessa handskar?
S. Den antistatiska egenskapen förhindrar uppbyggnad av statisk elektricitet, vilket minskar risken för elektrostatisk urladdning som kan skada känslig utrustning och material i kontrollerade miljöer.
F. Är den här handsken återanvändbar och hur kan den underhållas?
S. Ja, den här handsken är återanvändbar. För underhåll rekommenderas avtorkning med milt rengöringsmedel och regelbundna inspektioner för skador.