Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 07660702757 CutOff Wheel Rightcut 6 x .040 x 7/8 | AH2DWY 25TY48

NORTON ABRASIVES 07660702757 CutOff Wheel Rightcut 6 x 040 x 7/8

Finns i lager
Artikel: AH2DWY Modell: 07660702757Korsreferens: 25TY48
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
45SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlipande skärhjul
SlipmaterialAluminiumoxid
Arbor Hole7 / 8 "
Diamond knockoutNej
Grit60
Max. Varvtal10,190
Tjocklek0.04 "
Hjuldiameter6"
HjultypTyp 1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)0.29
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)17.02
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHjultypSlipmaterialArbor HoleDiamond knockoutGritMax. VarvtalTjocklekHjuldiameterPris
NORTON ABRASIVES 07660701617 Abrasive Cutoff Wheel 4-1/2 x .040 x 7/8 | AB8JWV 25TY43 07660701617Förstärkt, skärande-7 / 8 "-Mycket grovt13,5800.04 "-45SEK
NORTON SLIP 07660701616 CutOff Wheel Rightcut 4 x, 040 x 5/8 | AH2DWW 25TY41 07660701616Typ 1Aluminiumoxid5 / 8 "Nej6015,2800.04 "4"35SEK
NORTON ABRASIVES 07660701618 CutOff Wheel Rightcut 5 x .040 x 7/8 | AH2DWX 25TY46 07660701618Typ 1Aluminiumoxid7 / 8 "Nej6012,2250.04 "5"54SEK
NORTON SLIP 07660789451 CutOff Wheel Norton Metal 3 x.035 x3 / 8 | AH2DWZ 25TY77 07660789451Typ 1Aluminiumoxid3 / 8 "Nej6025,4650.035 "3"25SEK
NORTON SLIP 07660789453 CutOff Wheel Norton Metal 4 x.035 x3 / 8 | AH2DXB 25TY81 07660789453Typ 1Aluminiumoxid3 / 8 "Nej6019,1000.035 "4"31SEK
NORTON ABRASIVES 07660789086 CutOff hjul Norton murverk 8 x 1/8 x 5/8 | AH2DXC 25TY83 07660789086Typ 1Kiselkarbid5 / 8 "Ja2476401 / 8 "8"94SEK
NORTON SLIP 07660789088 CutOff Wheel Masonry 7 x1 / 8 x5 / 8 | AH2DXD 25TY84 07660789088Typ 1Kiselkarbid5 / 8 "Ja2487301 / 8 "7"75SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660702757 CutOff Wheel Rightcut 6 x 040 x 7/8
45SEK /enhet