NORTON SLIP 61463687795 Räfflad gnuggsten med handtag 8 x 3-1 / 2 | AB3BHZ 1RDE2

NORTON ABRASIVES 61463687795 Räfflad gnuggsten med handtag 8 x 3-1 / 2

Finns i lager
Artikel: AB3BHZ Modell: 61463687795Korsreferens: 1RDE2

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

867SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRäfflad gnugga tegel m / handtag
SlipmaterialKiselkarbid
FärgGrå
GradeGrov
Grit24
Höjd1.5 "
Längd8"
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3725
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)49.02
Fartygets bredd (cm)43.94
HS-kod6805301000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • 1RDE2 är en föreslagen ersättning av 13A592

Produktvarianter

ProduktModellHöjdArtikelBreddPris
NORTON ABRASIVES 61463687845 Räfflad gnuggsten 8 x 2 x 2 tum | AB3BJA 1RDE3 614636878452"Räfflad gnugga tegel2"501SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463687795 Räfflad gnuggsten med handtag 8 x 3-1 / 2
867SEK /enhet