NORTON ABRASIVES 66253049112 Plattmonterad slipskiva 9 tum Diameter 70g | AB9GKT 2D167

NORTON ABRASIVES 66253049112 Plåtmonterad slipskiva 9 tum diameter 70g

Finns i lager
Artikel: AB9GKT Modell: 66253049112Korsreferens: 2D167

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 803 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåtmonterad slipskiva
SlipmaterialAluminiumoxid
Arbor Storlek4-15 / 16 "
ObligationstypFörglasad
Diameter9"
Grit70
Max. Varvtal2550
Specifikation32A70-JVBEP
Tjocklek2"
HjultypTyp 35

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.31
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod6804224000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 32A-serie Vitrium3 (VS3) bond slipskiva / hjul utformad för användning i slipmaskiner för slipande skärning, yta / verktygsslipning och slipning
    • Har vassa och monokristallina slipkorn av aluminiumoxid för fri kapning på ett brett spektrum av mjuka och hårda material

Produktvarianter

ProduktModellGritMax. VarvtalPris
NORTON ABRASIVES 66253049115 Plåtmonterad slipskiva 9 tums diameter 46g | AB9GKU 2D168 662530491154620709 769 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253049112 Plåtmonterad slipskiva 9 tum diameter 70g
8 803 kr /enhet