Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 66254482331 Låsande slipskiva 1 tum Diameter Korn 80 Tr | AF7UYR 22PC54

NORTON ABRASIVES 66254482331 Låsande slipskiva 1 tum Diameter Grit 80 Tr

Finns i lager
Artikel: AF7UYR Modell: 66254482331Korsreferens: 22PC54
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
16SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsa slipskivor
SlipmaterialAluminiumoxid
Slipande typNon-woven
FästsystemTR
TillbehörstypQuick Change
StödmaterialPapper
RyggviktB
FärgMaroon
Skiva Dia.1"
GradeMedium
Grit80
Max. Varvtal40,000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod6805100000

Produktvarianter

ProduktModellSlipmaterialFärgSkiva Dia.GradeGritMax. VarvtalPris
NORTON ABRASIVES 66623340021 Låsande slipskiva 3/4 tum Diameter Korn 50 Tr | AF7UYJ 22PC42 66623340021AluminiumoxidBrun3 / 4 "Grov5040,00016SEK
NORTON ABRASIVES 66623340032 Låsande slipskiva 3/4 tums diameter Grit 80 Tr | AF7UYL 22PC44 66623340032AluminiumoxidMaroon3 / 4 "Medium8040,00016SEK
NORTON ABRASIVES 66623340058 Låssandskiva 3/4 tum Diameter Grit 120 Tr | AF7UYN 22PC46 66623340058AluminiumoxidGrön3 / 4 "Änden12040,00016SEK
NORTON ABRASIVES 66623340044 Låssandskiva 3/4 tum Diameter Korn 150 Tr | AF7UYP 22PC48 66623340044AluminiumoxidBlå3 / 4 "Väldigt bra15040,00016SEK
NORTON ABRASIVES 66623340023 Låsslipskiva 1 tum Diameter Korn 50 Tr | AF7UYQ 22PC52 66623340023AluminiumoxidBrun1"Grov5040,00016SEK
NORTON ABRASIVES 66623340064 Låsslipskiva 1 tum Diameter Grit 120 Tr | AF7UYT 22PC56 66623340064AluminiumoxidGrön1"Änden12040,00016SEK
NORTON ABRASIVES 66261047579 Låssandskiva 1-1 / 2 tums diameter korn 50 tr | AF7UYV 22PC62 66261047579AluminiumoxidBrun1.5 "Grov5030,00018SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254482331 Låsande slipskiva 1 tum Diameter Grit 80 Tr
16SEK /enhet