Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 66623335436 Låsslipskiva 3 tums diameter korn 150 Ts | AF7VBD 22PD38

NORTON ABRASIVES 66623335436 Låsslipskiva 3 tum Diameter Korn 150 Ts

Finns i lager
Artikel: AF7VBD Modell: 66623335436Korsreferens: 22PD38
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
63SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsa slipskivor
SlipmaterialAluminiumoxid
Slipande typNon-woven
FästsystemTS
TillbehörstypQuick Change
StödmaterialPapper
RyggviktB
FärgBlå
Skiva Dia.3"
GradeVäldigt bra
Grit150
Max. Varvtal20,000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod6805100000

Produktvarianter

ProduktModellFärgSkiva Dia.GradeGritArtikelMax. VarvtalPris
NORTON ABRASIVES 66261095015 Låsande slipskiva 3/4 tums diameter korn 50 Ts | AF7UYH 22PC41 66261095015Brun3 / 4 "Grov50Låsa slipskivor40,00016SEK
NORTON ABRASIV 66254428059 Låsslipskiva 3/4 tums diameter korn 80 Ts | AF7UYK 22PC43 66254428059Maroon3 / 4 "Medium80Låsa slipskivor40,00016SEK
NORTON ABRASIVES 66623340026 Låssandskiva 1-1/2 tums diameter Grit 50 Ts | AF7UYU 22PC61 66623340026Brun1.5 "Grov50Låsa slipskivor30,00020SEK
NORTON ABRASIVES 66254482328 Låssandskiva 1-1 / 2 tums diameter korn 80 Ts | AF7UYW 22PC63 66254482328Maroon1.5 "Medium80Låsa slipskivor30,00018SEK
NORTON ABRASIVES 66254482336 Låssandskiva 1-1 / 2 tums diameter korn 150 Ts | AF7UYX 22PC67 66254482336Blå1.5 "Väldigt bra150Låsa slipskivor30,00018SEK
NORTON ABRASIVES 66261017819 Låsslipskiva 2 tums diameter korn 40 Ts | AF7UYZ 22PC69 66261017819Svart2"Extra Grov40Låsa slipskivor30,00030SEK
NORTON ABRASIVES 66623340074 Låsande slipskiva 2 tums diameter Grit 120 Ts | AF7UZC 22PC72 66623340074Grön2"Änden120Låsa slipskivor30,00028SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623335436 Låsslipskiva 3 tum Diameter Korn 150 Ts
63SEK /enhet