NOTRAX 835R0375BU Växelmatta blå 3-fot x 75 fot | AH7KTF 36VJ53

NOTRAX 835R0375BU Växelmatta Blå 3-fot x 75 fot

Finns i lager
Artikel: AH7KTF Modell: 835R0375BUKorsreferens: 36VJ53

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 190 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxelmatta
Anti-trötthetNej
AntimicrobialNej
StödmaterialVinyl
BromsvätskebeständigNej
FärgBlå
Brandbeständig / brandhämmandeBrandskyddsmedel
Längd75ft.
Matta Elektriskt motståndIcke ledande
Matta ytmönsterSmooth
YtmaterialVinyl
Tjocklek1 / 8 "
Bredd3ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 103.5
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)38.1
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Oljebeständig: Nej
    • Max. Använd spänning: 3000VAC

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
NOTRAX 835R0375BL Växelmatta svart 3-fot x 75 fot | AH7KTE 36VJ52 835R0375BLSvart29 190 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NOTRAX 835R0375BU Växelmatta Blå 3-fot x 75 fot
29 190 kr /enhet