Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NOVAVISION INC PVT1R-100D-250 Tamper Evident Tape Polyester Röd 1 tum Bredd | AH8KDG 38UZ37

NOVAVISION INC PVT1R-100D-250 Tamper Evident Tape Polyester Röd 1 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AH8KDG Modell: PVT1R-100D-250Korsreferens: 38UZ37
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
584SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTamper Evident Tape
AdhesivAkryl
Stödmaterialpolyester
Kärnstorlek3"
PappersviktInte betygsatt
Prestanda Temp.200 grader F
FormaKontinuerlig rulle
Ren styrkaINTE BETYGSATT
BandfärgRed
Draghållfasthet20 pund / tum
Tjocklek2 mil.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tejpbredd: 1 "
    • Bandlängd: 250 fot.
    • Tejphållfasthet: 40 oz./in.
    • Tejpapplikation: Hand

Produktvarianter

ProduktModellAdhesivFärgPrestanda Temp.DraghållfasthetBreddPris
NOVAVISION INC PST2R-61A-180 Kartongtejp Polyester Röd 2 tum x 180 fot | AA7QJE 16G846 PST2R-61A-180Permanent akrylRed-65 grader till 180 grader F.2000 kg / cm2"717SEK
NOVAVISION INC PST2B-61A-180 Kartongtejp Polyester Blå 2 tum x 180 fot | AA7QJF 16G847 PST2B-61A-180Permanent akrylBlå-65 grader till 180 grader F.2000 kg / cm2"676SEK
NOVAVISION INC PST2G-61A-180 Kartongtejp Polyester Grön 2 tum x 180 fot | AA7QJG 16G848 PST2G-61A-180Permanent akrylGrön-65 grader till 180 grader F.2000 kg / cm2"745SEK
NOVAVISION INC PST1R-46A-180 Kartongtejp Polyester Röd 1 tum x 180 fot | AA7QJH 16G849 PST1R-46A-180Permanent akrylRed-65 grader till 180 grader F.2000 kg / cm1"507SEK
NOVAVISION INC PVT2R-217D-180 Tamper Evident Tape Polyester Röd 2 tum Bredd | AH8KDH 38UZ38 PVT2R-217D-180Akryl-200 grader F20 pund / tum-813SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NOVAVISION INC PVT1R-100D-250 Tamper Evident Tape Polyester Röd 1 tums bredd
584SEK /enhet