NTN 23226EMW33 Sfäriskt rullagerhål 130 Mm | AB4LWP 1YTZ9

NTN 23226EMW33 Sfäriskt rullagerhål 130 Mm

Finns i lager
Artikel: AB4LWP Modell: 23226EMW33Korsreferens: 1YTZ9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 156 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSfäriskt rullager
Bore Dia.5.118 "
BurmaterialStål
Dynamisk lastkapacitet154,000 lb
SmörjningInte smord
Utanför Dia.230mm
Statisk lastkapacitet239,000 lb
Temp. Räckvidd-20F - 250 F.
TypÖppen
Bredd80mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.31
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)24.64
HS-kod8482300080
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.BurmaterialDynamisk lastkapacitetUtanför Dia.Statisk lastkapacitetBreddPris
NTN 22206EAW33C3 sfärisk rullager 30 mm | AB4LWA 1YTY5 22206EAW33C31.181 "Stål11,100 lb.62mm11,000 lb20mm2 263 kr
NTN 22220EAW33C3 sfäriskt rullager 100 mm | AB4LWB 1YTY6 22220EAW33C33.937 "Stål70,000 lb180mm92,500 lb46mm10 351 kr
NTN 22315EAW33C3 Sfäriskt rullager-hål 75 Mm | AB4LWC 1YTY7 22315EAW33C32.952 "Stål74,000 lb160mm92,000 lb55mm8 161 kr
NTN 22313EF800 sfäriskt rullager Boring 65 Mm | AB4LWD 1YTY8 22313EF8002.559 "Bronze59,500 lb140mm71,000 lb48mm8 077 kr
NTN 22222EAW33C3 Sfäriskt rullager Hål 110 Mm | AB4LWE 1YTY9 22222EAW33C34.33 "Stål92,000 lb200mm128,000 lb53mm13 142 kr
NTN 22318EAW33C3 sfäriskt rullager 90 mm | AB4LWF 1YTZ1 22318EAW33C33.543 "Stål107,000 lb190mm132,000 lb64mm13 591 kr
NTN 22207EAW33C3 Sfäriskt rullager-hål 35 Mm | AB4LWG 1YTZ2 22207EAW33C31.378 "Stål15,962 lb72mm15,962 lb23mm2 306 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN 23226EMW33 Sfäriskt rullagerhål 130 Mm
31 156 kr /enhet