Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN 6205F600 Radiellt kullager öppet stål 15mm W | AA6GBM 13W904

NTN 6205F600 radiellt kullager öppet stål 15 mm W

Finns i lager
Artikel: AA6GBM Modell: 6205F600Korsreferens: 13W904
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
1 595 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRadiellt kullager
ABEC-tolerans1
LagermaterialStål
Bearing TypeÖppen
Bore Dia.25mm
Borrtolerans+ 0 / -10 mikron
BurmaterialStål
SmörjningHej Temp
Max. Varvtal50
Utanför Dia.52mm
Utanför Dia. Tolerans+ 0 / -13 mikron
TätningsmaterialViton
SköldmaterialStål
Temp. Räckvidd390 grader till 660 grader F.
Bredd15mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8482105044
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModellTätningsmaterialBore Dia.BorrtoleransSköldmaterialStatisk lastkapacitetTemp. RäckviddBreddBurmaterialPris
NTN 6206F600 Radiellt kullager öppet stål 16mm W | AA6GBN 13W905 6206F600Viton30mm+ 0 / -10 mikronStål-390 grader till 660 grader F.16mmStål1 448 kr
NTN 6305F600 Radiellt kullager öppet stål 17mm W | AA6GBP 13W906 6305F600Viton25mm+ 0 / -10 mikronStål-390 grader till 660 grader F.17mmStål1 229 kr
NTN 6000C3 Radiellt kullager pressat stål 8mm W | AE2XZF 4ZXA3 6000C3Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta10mm+ 0 / -0.008 mm-440 lb.-13 grader till 250 grader F.8mmPressat stål290SEK
NTN 6001C3 Radiellt kullager pressat stål 8mm W | AE2XZH 4ZXA5 6001C3Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta12mm+ 0 / -0.012 mm-540 lb.-13 grader till 250 grader F.8mmPressat stål264SEK
NTN 6002C3 Radiellt kullager pressat stål 9mm W | AE2XZK 4ZXA7 6002C3Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta15mm+ 0 / -0.015 mm-635 lb.-13 grader till 250 grader F.9mmPressat stål330SEK
NTN 6003C3 Radiellt kullager pressat stål 10mm W | AE2XZM 4ZXA9 6003C3Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta17mm+ 0 / -0.012 mm-755 lb.-13 grader till 250 grader F.10mmPressat stål407SEK
NTN 6004C3 Radiellt kullager pressat stål 12 mm W | AE2XZP 4ZXC2 6004C3Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta20mm+ 0 / -0.015 mm-1,140 lb.-13 grader till 250 grader F.12mmPressat stål496SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN 6205F600 radiellt kullager öppet stål 15 mm W
1 595 kr /enhet