Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN 6206LLUC3 / L627 Radiellt kullager pressat stål 16mm W | AE2YAY 4ZXF6

NTN 6206LLUC3/L627 radiellt kullager pressat stål 16mm W

Finns i lager
Artikel: AE2YAY Modell: 6206LLUC3/L627Korsreferens: 4ZXF6

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

430SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRadiellt kullager
ABEC-tolerans1
LagermaterialStål
Bearing TypeDubbel kontakt förseglad
Bore Dia.30mm
Borrtolerans+ 0 / -0.01 mm
BurmaterialPressat stål
Dynamisk lastkapacitet4,400 lb.
SmörjningPolyrex EM-fett
Max. Varvtal7,300
Utanför Dia.62mm
Utanför Dia. Tolerans+ 0 / -0.013 mm
TätningsmaterialNBR
Statisk lastkapacitet2,540 lb.
Temp. Räckvidd-13 grader till 250 grader F.
Bredd16mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.207
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8482105044
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellBreddBore Dia.BorrtoleransDynamisk lastkapacitetMax. VarvtalUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransStatisk lastkapacitetPris
NTN 6000LLUC3 / L627 Radiellt kullager pressat stål 8mm W | AE2XZG 4ZXA4 6000LLUC3 / L6278mm10mm+ 0 / -0.008 mm1,030 lb.21,00026mm+ 0 / -0.009 mm440 lb.234SEK
NTN 6001LLUC3 / L627 Radiellt kullager pressat stål 8mm W | AE2XZJ 4ZXA6 6001LLUC3 / L6278mm12mm+ 0 / -0.008 mm1,150 lb.18,00028mm+ 0 / -0.009 mm540 lb.299SEK
NTN 6002LLUC3 / L627 Radiellt kullager pressat stål 9mm W | AE2XZL 4ZXA8 6002LLUC3 / L6279mm15mm+ 0 / -0.008 mm1,260 lb.15,00032 mm+ 0 / -0.011 mm635 lb.427SEK
NTN 6003LLUC3 / L627 Radiellt kullager pressat stål 10mm W | AE2XZN 4ZXC1 6003LLUC3 / L62710mm17mm+ 0 / -0.008 mm1,530 lb.14,00035mm+ 0 / -0.011 mm755 lb.344SEK
NTN 6004LLUC3 / L627 Radiellt kullager pressat stål 12mm W | AE2XZQ 4ZXC3 6004LLUC3 / L62712mm20mm+ 0 / -0.01 mm2,110 lb.11,00042mm+ 0 / -0.011 mm1,140 lb.427SEK
NTN 6005LLUC3/L627 Radiellt kullager pressat stål 12 mm W | AE2XZT 4ZXC5 6005LLUC3 / L62712mm25mm+ 0 / -0.01 mm2,260 lb.9,40047mm+ 0 / -0.011 mm1,320 lb.640SEK
NTN 6006LLUC3 / L627 Radiellt kullager pressat stål 13mm W | AE2XZV 4ZXC7 6006LLUC3 / L62713mm30mm+ 0 / -0.01 mm2,970 lb.7,70055mm+ 0 / -0.013 mm1,860 lb.727SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN 6206LLUC3/L627 radiellt kullager pressat stål 16mm W
430SEK /enhet