Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN 7313BG Vinkellager 40 grader 65 mm hål 140 Od | AE2YLH 4ZYG8

NTN 7313BG Vinkellager 40 grader 65 mm hål 140 Od

Finns i lager
Artikel: AE2YLH Modell: 7313BGKorsreferens: 4ZYG8
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
4 141 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkelkontaktkullager
ABEC-tolerans1
Bore Dia.65mm
BurmaterialPressat stål
Kontaktvinkel (grad)40
Dynamisk lastkapacitet101864 N
Max. Varvtal4700
Utanför Dia.140mm
Statisk lastkapacitet75620 N
Temp. Räckvidd-13 till 250 F
Bredd33mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.169
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8482105028
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.BurmaterialDynamisk lastkapacitetMax. VarvtalUtanför Dia.Statisk lastkapacitetBreddPris
NTN 7202BG Vinkellager 40 grader 15 mm hål 35 mm Od | AE2YGF 4ZXY3 7202BG15mmPressat stål8363 N18,00035mm4359 N11mm859SEK
NTN 7203BG Vinkellager 40 grader 17 mm hål 40 mm Od | AE2YGG 4ZXY4 7203BG17mmPressat stål11032 N17,00040mm6094 N12mm849SEK
NTN 7203BL1G Vinkellager 40 grader 17 mm hål 40 mm Od | AE2YGH 4ZXY5 7203BL1G17mmMaskinbearbetad mässing11032 N17,00040mm6094 N12mm939SEK
NTN 7204BG Vinkellager 40 grader 20 mm hål 47 mm Od | AE2YGJ 4ZXY6 7204BG20mmPressat stål13300 N15,00047mm7695 N14mm992SEK
NTN 7205BG Vinkellager 40 grader 25 mm hål 52 mm Od | AE2YGL 4ZXY8 7205BG25mmPressat stål14679 N12,00052mm9386 N15mm1 195 kr
NTN 7206BG Vinkellager 40 grader 30 mm hål 62 mm Od | AE2YGN 4ZXZ1 7206BG30mmPressat stål20462 N11,00062mm13567 N16mm1 275 kr
NTN 7207BG Vinkellager 40 grader 35 mm hål 72 mm Od | AE2YGQ 4ZXZ3 7207BG35mmPressat stål27134 N930072mm18460 N17mm1 543 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN 7313BG Vinkellager 40 grader 65 mm hål 140 Od
4 141 kr /enhet