Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN 8445C3 Radiellt kullager 2.1870 tum bredd | AJ2HLJ 4ZYP6

NTN 8445C3 radiellt kullager 2.1870 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AJ2HLJ Modell: 8445C3Korsreferens: 4ZYP6
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
4 878 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRadiellt kullager
ABEC-tolerans1
LagermaterialStål
Bore Dia.2.187 "
Borrtolerans+/- 0.005 "
BurmaterialPressat stål
Dynamisk lastkapacitet16,100 lb.
Branschnummer8445C3
SmörjningRost förebyggande
Max. Varvtal6,800
Utanför Dia.4.724 "
Utanför Dia. Tolerans+ 0 / -0.0050 "
SköldmaterialRostbeständig metall
Statisk lastkapacitet10,000 lb.
Temp. Räckvidd-13 grader till 250 grader F.
TypEnkel förseglad
Bredd2.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8053
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)6.86
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Enkel rad / dubbelrad: enkel rad

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Bore Dia.BorrtoleransUtanför Dia. ToleransTätningsmaterialSköldmaterialStatisk lastkapacitetTemp. RäckviddPris
NTN 6004FT150 Radiellt kullager förseglat stål 12mm W | AA6GAR 13W884 6004FT15042mm20mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -11 mikronVitonStål1,100 lb.230 grader till 250 grader F.1 099 kr
NTN 6005FT150 Radiellt kullager förseglat stål 12mm W | AA6GAT 13W885 6005FT15047mm25mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -11 mikronVitonStål1,300 lb.230 grader till 250 grader F.1 061 kr
NTN 6006FT150 Radiellt kullager förseglat stål 13 mm W | AA6GAU 13W886 6006FT15055mm30mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonStål1,900 lb.230 grader till 250 grader F.1 274 kr
NTN 6201FT150 Radiellt kullager förseglat stål 10mm W | AA6GAV 13W887 6201FT15032 mm12mm+ 0 / -8 mikron+ 0 / -11 mikronVitonStål700 lb.230 grader till 250 grader F.739SEK
NTN 6304FT150 Radiellt kullager förseglat stål 15mm W | AA6GAX 13W889 6304FT15052mm20mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonStål1,800 lb.230 grader till 250 grader F.1 024 kr
NTN 6305FT150 Radiellt kullager förseglat stål 17mm W | AA6GAY 13W890 6305FT15062mm25mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonStål2,700 lb.230 grader till 250 grader F.1 307 kr
NTN 6202FT150 Radiellt kullager förseglat stål 11mm W | AA6GAZ 13W891 6202FT15035mm15mm+ 0 / -8 mikron+ 0 / -11 mikronVitonStål850 lb.230 grader till 250 grader F.765SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN 8445C3 radiellt kullager 2.1870 tums bredd
4 878 kr /enhet