Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN 6005FT150 Radiellt kullager förseglat stål 12mm W | AA6GAT 13W885

NTN 6005FT150 radiellt kullager tätat stål 12 mm W

Finns i lager
Artikel: AA6GAT Modell: 6005FT150Korsreferens: 13W885
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
1 061 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRadiellt kullager
ABEC-tolerans1
LagermaterialStål
Bearing TypeSluten
Bore Dia.25mm
Borrtolerans+ 0 / -10 mikron
BurmaterialStål
Dynamisk lastkapacitet2,300 lb.
SmörjningHej Temp
Max. Varvtal9,300
Utanför Dia.47mm
Utanför Dia. Tolerans+ 0 / -11 mikron
TätningsmaterialViton
SköldmaterialStål
Statisk lastkapacitet1,300 lb.
Temp. Räckvidd230 grader till 250 grader F.
Bredd12mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8482105048
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Bore Dia.BorrtoleransUtanför Dia. ToleransTätningsmaterialSköldmaterialStatisk lastkapacitetTemp. RäckviddPris
NTN 6004FT150 Radiellt kullager förseglat stål 12mm W | AA6GAR 13W884 6004FT15042mm20mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -11 mikronVitonStål1,100 lb.230 grader till 250 grader F.1 099 kr
NTN 6006FT150 Radiellt kullager förseglat stål 13 mm W | AA6GAU 13W886 6006FT15055mm30mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonStål1,900 lb.230 grader till 250 grader F.1 274 kr
NTN 6201FT150 Radiellt kullager förseglat stål 10mm W | AA6GAV 13W887 6201FT15032 mm12mm+ 0 / -8 mikron+ 0 / -11 mikronVitonStål700 lb.230 grader till 250 grader F.739SEK
NTN 6304FT150 Radiellt kullager förseglat stål 15mm W | AA6GAX 13W889 6304FT15052mm20mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonStål1,800 lb.230 grader till 250 grader F.1 024 kr
NTN 6305FT150 Radiellt kullager förseglat stål 17mm W | AA6GAY 13W890 6305FT15062mm25mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonStål2,700 lb.230 grader till 250 grader F.1 307 kr
NTN 6202FT150 Radiellt kullager förseglat stål 11mm W | AA6GAZ 13W891 6202FT15035mm15mm+ 0 / -8 mikron+ 0 / -11 mikronVitonStål850 lb.230 grader till 250 grader F.765SEK
NTN 6203FT150 Radiellt kullager förseglat stål 14mm W | AA6GBA 13W892 6203FT15047mm17mm+ 0 / -8 mikron+ 0 / -11 mikronVitonStål1,100 lb.230 grader till 250 grader F.1 005 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN 6005FT150 radiellt kullager tätat stål 12 mm W
1 061 kr /enhet