Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN NN3012KC1NAP4 Cylindriskt lager dubbelradshål 60mm | AA4XLG 13H464

NTN NN3012KC1NAP4 Cylindriskt lager dubbelradshål 60 mm

Finns i lager
Artikel: AA4XLG Modell: NN3012KC1NAP4Korsreferens: 13H464
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
12 635 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindriska rullager
Bore Dia.60mm
BurmaterialMaskinbearbetad mässing
Dynamisk lastkapacitet16000 lb
Filéradier1.5 mm
Yttre ring inuti Dia.86.1 mm
Utanför Dia.95 mm
Utanför Dia. Tolerans-8
RullmaterialStål
Statisk lastkapacitet22900 lb
Temp. Räckvidd-20 grader till 250 grader
Tolerans+15
TypPrecisionsverktygsmaskin dubbel rad med avsmalnande borrning
Bredd26mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8482500000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellBreddBore Dia.Dynamisk lastkapacitetUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransStatisk lastkapacitetTemp. RäckviddToleransPris
NTN NN3019KC1NAP4 Cylindriskt lager med dubbla radhål 95mm | AA3TCE 11U423 NN3019KC1NAP437mm95mm33000 lb145mm-953500 lb-20 grader till 250 grader+2019 120 kr
NTN NN3020KC1NAP4 Cylindriskt lager dubbla radhål 100mm | AA3TCF 11U424 NN3020KC1NAP437mm100mm34500 lb150mm-957500 lb-20 grader till 250 grader+2020 347 kr
NTN NN3021KC1NAP4 Cylindriskt lager med dubbla radhål 105mm | AA3TCG 11U425 NN3021KC1NAP441mm105mm44500 lb160mm-1072500 lb-20 grader till 250 grader+2020 704 kr
NTN NN3022KC1NAP4 Cylindriskt lager med dubbla rader 110mm | AA3TCH 11U426 NN3022KC1NAP445mm110mm51500 lb170mm-1084500 lb-20 grader till 250 grader+2024 386 kr
NTN NN3024KC1NAP4 Cylindriskt lager med dubbla rader 120mm | AA3TCJ 11U427 NN3024KC1NAP446mm120mm52500 lb180mm-1088000 lb-20 grader till 250 grader+2027 147 kr
NTN NN3008KC1NAP4 Cylindriskt lager dubbla radhål 40mm | AA4XLC 13H460 NN3008KC1NAP421mm40mm9750 lb68mm-712500 lb-20 grader till 250 grader+1210 055 kr
NTN NN3009KC1NAP4 Cylindrisk lager Dubbel radhål 45 mm | AA4XLD 13H461 NN3009KC1NAP423mm45mm11600 lb75mm-715400 lb-20 grader till 250 grader+1210 795 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN NN3012KC1NAP4 Cylindriskt lager dubbelradshål 60 mm
12 635 kr /enhet