Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN UCFLU-1.7 / 16MFG1 Flänsmonterat lager Dyn Load 3440 lb. | AG4ZMZ 35JF33

NTN UCFLU-1.7/16MFG1 Flänsmonterad lager Dynbelastning 3440 lb.

Finns i lager
Artikel: AG4ZMZ Modell: UCFLU-1.7/16MFG1Korsreferens: 35JF33
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
3 111 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänslager
LagermaterialStål
Bearing TypePermanent smurt underhållsfritt
Hålstorlek33 / 64 "
Boltstorlek7 / 16 "
Bore Dia.1.437 "
Dynamisk lastkapacitet5,750 lb.
Finishoxid
Husets materialGjutjärn
InsertKullagret
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
Monteringshålcentrum5.125 "
Antal bultar2
Totala höjden1 53 / 64 "
Total längd6.156 "
Total bredd3 25 / 32 "
Statisk lastkapacitet3,440 lb.
Temp. Räckvidd-10 grader till 95 grader C.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5075
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8483204040

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHålstorlekBoltstorlekMonteringshålcentrumMonteringshålcentrum till centrumTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
NTN UCFLU-3 / 4MFG1 flänslager 2-13 / 32 in W | AG4ZMV 35JF29 UCFLU-3 / 4MFG1Flänslager27 / 64 "3 / 8 "3"-1 15 / 32 "4.437 "2 13 / 32 "1 937 kr
NTN UCFLU-1MFG1 flänslager 1 tum 2-3 / 4 in W | AG4ZMW 35JF30 UCFLU-1MFG1Flänslager15 / 32 "7 / 16 "3-57 / 64 "-1 17 / 32 "4 29 / 32 "2.75 "2 235 kr
NTN UCFLU-1.3/16MFG1 Flänsmonterat lager 3-9/32 i W | AG4ZMX 35JF31 UCFLU-1.3 / 16MFG1Flänslager29 / 64 "7 / 16 "4.593-1 21 / 32 "5.5933 9 / 32 "2 830 kr
NTN UCFLU-1.1 / 4MFG1 flänsmonterat lager 3-25 / 32 in W | AG4ZMY 35JF32 UCFLU-1.1 / 4MFG1Flänslager33 / 64 "7 / 16 "5.125 "-1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "3 233 kr
NTN UCFLU-1.1 / 2MFG1 flänsmonterat lager 4-1 / 8 i W | AG4ZNA 35JF34 UCFLU-1.1 / 2MFG1Flänslager33 / 64 "7 / 16 "5-21 / 32 "-2 9 / 64 "6 25 / 32 "4.125 "3 530 kr
NTN UCFLU-1.3 / 4MFG1 flänsmonterat lager 4-3 / 8 i W | AG4ZNB 35JF35 UCFLU-1.3 / 4MFG1Flänslager33 / 64 "7 / 16 "5-27 / 32 "-2 9 / 64 "7 3 / 32 "4.375 "3 843 kr
NTN UCFLU-1.15 / 16MFG1 flänsmonterat lager 4-9 / 16 i W | AG4ZNC 35JF36 UCFLU-1.15 / 16MFG1Flänslager43 / 64 "5 / 8 "6.187 "-2 25 / 64 "7 15 / 32 "4 9 / 16 "4 683 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN UCFLU-1.7/16MFG1 Flänsmonterad lager Dynbelastning 3440 lb.
3 111 kr /enhet