NTN UCFX10-200D1 monterat kullager 2 tums hål | AE7PNY 5ZUF2

NTN UCFX10-200D1 monterat kullager 2 tums hål

Artikel: AE7PNY Modell: UCFX10-200D1Korsreferens: 5ZUF2

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonterat kullager
LagermaterialStål
Bearing TypeBoll
Hålstorlek5 / 8 "
Boltstorlek5 / 8 "
Bore Dia.2"
FärgGrön
Dynamisk lastkapacitet9,780 lb.
FinishHållbar färg
Husets materialGjutjärn
InsertKullagret
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
Monteringshålcentrum5.125 "
Antal bultar4
Totala höjden2 11 / 32 "
Total längd6.375 "
Total bredd6.375 "
Statisk lastkapacitet6,570 lb.
Temp. Räckvidd-20 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.78
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8483204040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddHålstorlekBoltstorlekStatisk lastkapacitetBore Dia.Dynamisk lastkapacitetMonteringshålcentrumTotala höjdenPris
NTN UCFX05-100D1 monterat kullager 1 tum hål | AE7PNQ 5ZUE5 UCFX05-100D14.25 "3 / 8 "3 / 8 "2,540 lb.1"4,390 lb.3-17 / 64 "1 37 / 64 "1 279 kr
NTN UCFX06-103D1 Monterat kullager 1-3/16 tums hål | AE7PNR 5ZUE6 UCFX06-103D14.5931 / 2 "1 / 2 "3,440 lb.1.187 "5,780 lb.3.625 "1.75 "-
RFQ
NTN UCFX07-107D1 monterat kullager 1-7 / 16 tums hål | AE7PNT 5ZUE7 UCFX07-107D15.125 "1 / 2 "1 / 2 "4,000 lb.1.437 "6,550 lb.4-1 / 64 "2 1 / 64 "-
RFQ
NTN UCFX08-108D1 monterat kullager 1-1/2 tums hål | AE7PNU 5ZUE8 UCFX08-108D15 13 / 32 "5 / 8 "5 / 8 "4,590 lb.1.5 "7,310 lb.4-9 / 64 "2 1 / 16 "-
RFQ
NTN UCFX09-111D1 monterat kullager 1-11 / 16 tums hål | AE7PNV 5ZUE9 UCFX09-111D15.625 "5 / 8 "5 / 8 "5,220 lb.1-11 / 16 "7,870 lb.4.375 "2.187 "-
RFQ
NTN UCFX09-112D1 monterat kullager 1-3 / 4-tums hål | AE7PNW 5ZUF0 UCFX09-112D15.625 "5 / 8 "5 / 8 "5,220 lb.1.75 "7,870 lb.4.375 "2.187 "2 361 kr
NTN UCFX10-115D1 monterat kullager 1-15 / 16 tums hål | AE7PNX 5ZUF1 UCFX10-115D16.375 "5 / 8 "5 / 8 "6,570 lb.1-15 / 16 "9,780 lb.5.125 "2 11 / 32 "3 121 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN UCFX10-200D1 monterat kullager 2 tums hål