Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUCOR N04100.050.0200 Hex Cap Screw, Grade 8, 1/2-13 Thread Size, 2 Inch Size, 10Pk | AE9AXE 6HAJ9

NUCOR N04100.050.0200 Insexskruv, klass 8, 1/2-13 gängstorlek, 2 tums storlek, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE9AXE Modell: N04100.050.0200Korsreferens: 6HAJ9
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
512SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
Diameter1 / 2 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd3 / 8 "
Head TypHex
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd under huvudet2"
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd1-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet180,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek1 / 2-13
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.616
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUCOR N04100.050.0200 Insexskruv, klass 8, 1/2-13 gängstorlek, 2 tums storlek, 10pk
512SEK /packa