Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUCOR N04100.056.0250 Hex Cap Screw, Grade 8, 9/16-12 Thread Size, 2-1/2 Inch Length, 10Pk | AB3DTE 1RMD6

NUCOR N04100.056.0250 Insexskruv, klass 8, 9/16-12 gängstorlek, 2-1/2 tum längd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AB3DTE Modell: N04100.056.0250Korsreferens: 1RMD6
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
279SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek9/16 "-12
Diameter9 / 16 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd23 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd13 / 16 "
Längd under huvudet2.5 "
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd1-3 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
PatronerTillverkare Nr 00080-2926-450
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.375 "
Tråd storlek9 / 16-12
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9513
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUCOR N04100.056.0250 Insexskruv, klass 8, 9/16-12 gängstorlek, 2-1/2 tum längd, 10pk
279SEK /packa