3M Skarvsatser för motorledning Pigtail


Filter
Färg: Svart , Material: EPDM gummi, harts , Max. Temp.: 194 grader F , Max. Spänning: 8000V , Temp. Räckvidd: 194 grader F och en nödbelastningsgrad på 266 grader C , Spänningsvärde: 5/8 kV
StilModellBultlängdTotal längdTrådområdePris (ex moms)
A
5324
1 1 / 2 "11.5 "4/0 till 500 kcmil9 144 SEK
A
5323
1 1 / 4 "10 "2 till 250kcmil7 265 SEK
B
5321
1 / 2 "8"10 till 4 AWG5 049 SEK
A
5322
3 / 4 "9"4 till 1/0 AWG6 110 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?