Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUCOR N04100.075.0950 Hex Cap Screw, Grade 8, 3/4-10 Thread Size, 9-1/2 Inch Length | AB3DTX 1RMH5

NUCOR N04100.075.0950 Insexskruv, grad 8, 3/4-10 gängstorlek, 9-1/2 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB3DTX Modell: N04100.075.0950Korsreferens: 1RMH5
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
245SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/4 "-10
Diameter3 / 4 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd15 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.125 "
Längd under huvudet9.5 "
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd1-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek3 / 4-10
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5715
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUCOR N04100.075.0950 Insexskruv, grad 8, 3/4-10 gängstorlek, 9-1/2 tums längd
245SEK /enhet