Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUCOR N04104.025.0150 Insexskruv, Grade 8, 1/4-20 Gängstorlek, 1-1/2 Inch Storlek, 100Pk | AB3MMJ 1UE40

NUCOR N04104.025.0150 Insexskruv, grad 8, 1/4-20 gängstorlek, 1-1/2 tumsstorlek, 100pk

Finns i lager
Artikel: AB3MMJ Modell: N04104.025.0150Korsreferens: 1UE40

Få det Maj 16, Torsdag
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
393SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishGul zinkpläterad
Grade8
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd under huvudet1.5 "
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek1 / 4-20
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1012
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUCOR N04104.025.0150 Insexskruv, grad 8, 1/4-20 gängstorlek, 1-1/2 tumsstorlek, 100pk
393SEK /packa