Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUCOR N04160.050.0600 Hex Cap Screw, Grade 8, 1/2-20 Thread Size, 6 Inch Size, 5Pk | AE9AWK 6HAD6

NUCOR N04160.050.0600 Insexskruv, klass 8, 1/2-20 gängstorlek, 6 tums storlek, 5pk

Finns i lager
Artikel: AE9AWK Modell: N04160.050.0600Korsreferens: 6HAD6
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
305SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-20
Diameter1 / 2 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd3 / 8 "
Head TypHex
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd under huvudet6"
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd1-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet180,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek1 / 2-20
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8186
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUCOR N04160.050.0600 Insexskruv, klass 8, 1/2-20 gängstorlek, 6 tums storlek, 5pk
305SEK /packa