ALLEGRO SAFETY A-1500TE Series Andningsluftpumpar


Filter
Färg: Grå , Nuvarande ritad: 12.4A , Arbetscykel: Kontinuerlig Skyldighet , Höjd: 15 " , HP: 1 1/2 hk , Längd: 27 " , Material: Styv metall , Motorkabellängd: 8 ft. , Motorström: 8A , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Fas: 1 , Tryckområde: 2 till 12 psi , Pump Airline Längd: 100 ft. , Pumpavgasfilter: 0.3 mikron HEPA , Temp. Räckvidd: 32 grader till 104 grader. F , Bredd: 10 "
StilModellFlödeshastighetMotorvarvtalPumptypSpänningPris (ex moms)
A
9832-E
0 till 18 CFM1425 RPMOljefri, roterande lamell, direktdriven220V AC43 741 SEK
A
9832
0 till 20 CFM1725 RPMOljefri, roterande skovel115/230V AC41 801 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?