Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUCOR N04160.087.0200 Hex Cap Screw, Grade 8, 7/8-14 Thread Size, 2 Inch Length, 5Pk | AB3DWR 1RMY3

NUCOR N04160.087.0200 Insexskruv, klass 8, 7/8-14 gängstorlek, 2 tums längd, 5pk

Finns i lager
Artikel: AB3DWR Modell: N04160.087.0200Korsreferens: 1RMY3

Få det Maj 16, Torsdag
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
373SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek7/8 "-14
Diameter7 / 8 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd35 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 5 / 16 "
Längd under huvudet2"
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd2"
Bevisbelastning120,000 psi
PatronerTillverkare Nr 00081-3424-450
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek7 / 8-14
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1606
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUCOR N04160.087.0200 Insexskruv, klass 8, 7/8-14 gängstorlek, 2 tums längd, 5pk
373SEK /packa