AUTONICS Kapacitiv, cylindrisk närhetssensor


Filter
Elektrisk koppling: 2m kabel , IP-betyg: 66 , Drifttemp. Räckvidd: -13 grader till 158 grader F. , Avkänningsmetod: Kapacitiv
StilModellSkärmad / oskärmadGrundmaterialCase MaterialKrets typDiameterLängdOperativsystem FrekvensStrömförsörjningPris (ex moms)
A
CR18-8DP
SkärmadPlastPA6 med plastansiktePNP18mm71.5mm50 Hz12 till 24 VDC1 159 SEK
A
CR18-8AO
SkärmadPlastPA6 med plastansikte2-kabel18mm71.5mm20 Hz100 till 240 VAC1 340 SEK
A
CR18-8DN
SkärmadPlastPA6 med plastansikteNPN18mm71.5mm50 Hz12 till 24 VDC1 159 SEK
B
CR30-15DN
UnshieldedMetallNickelpläterad mässing med ansikte av plastNPN30mm71mm50 Hz12 till 24 VDC1 404 SEK
B
CR30-15AC
UnshieldedMetallNickelpläterad mässing med ansikte av plast2-kabel30mm71mm20 Hz100 till 240 VAC1 615 SEK
B
CR30-15DP
UnshieldedMetallNickelpläterad mässing med ansikte av plastPNP30mm71mm50 Hz12 till 24 VDC1 322 SEK
B
CR30-15AO
UnshieldedMetallNickelpläterad mässing med ansikte av plast2-kabel30mm71mm20 Hz100 till 240 VAC1 577 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?