Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUMATIK L23BB652B060T61 Magnetventil Luftkontrollventil 3/8 tum 24vdc | AC9QWV 3JCT4

NUMATICS L23BB652B060T61 magnetventil luftkontroll 3/8 tum 24vdc

Finns i lager
Artikel: AC9QWV Modell: L23BB652B060T61Korsreferens: 3JCT4
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
7 086 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil
Ställdon / returSolenoid Air Pilot / Solenoid Air Pilot
Luftventiltyp4-vägs, 3-position
Omgivningstemp. Räckvidd-10 grader till 115 grader F.
KroppsstilKroppsportad
MittpositionStängt
CFM79
Volymkoefficient1.7
Elektriska anslutningarDIN DC-plug-in-magnet
NEMA-klassificeringNEMA 4
Totala höjden2.75 "
Total längd9 5 / 16 "
Total bredd1"
ÅsidoLåsning spola
Pilotportstorlek3 / 8 "NPT
Pilottryck14.5 till 150 psig
Rörstorlek3 / 8 "
Energiförbrukning3.5W
tryck~~POS=TRUNC15 till 150 psi
Skiftande teknikSpole & ärm
Vakuumområde0 till 28 "Hg
Spänning24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6345
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481200060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddStälldon / returCFMRörstorlekEnergiförbrukningtryck~~POS=TRUNCSpänningVolymkoefficientPris
NUMATICS 081SS500K000030 Magnetventilventil 1/8 tum 120vac | AC9QNQ 3JAW9 081SS500K0000301.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "0.38W0 till 150 psi120 VAC17 020 kr
NUMATIK 081SS600K000030 Magnetventilreglerventil 1/4 tum 120vac | AC9QNR 3JAX1 081SS600K0000301.375 "Solenoid / Solenoid461 / 4 ".38W0 till 150 psi120 VAC17 020 kr
NUMATICS 081SS400M000061 Magnetventilreglerventil 1/8 tum 24vdc | AC9QNU 3JAX3 081SS400M0000611.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "6.0W0 till 150 psi24 VDC16 473 kr
NUMATICS 081SS500M000061 Magnetventilreglerventil 1/8 tum 24vdc | AC9QNV 3JAX4 081SS500M0000611.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "6.0W0 till 150 psi24 VDC17 020 kr
NUMATICS 081SS600M000061 Magnetventilreglerventil 1/8 tum 24vdc | AC9QNW 3JAX5 081SS600M0000611.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "6.0W0 till 150 psi24 VDC17 020 kr
NUMATIK 152SS500K000030 Magnetventil för luftventil 1/4 tum 120vac | AC9QPJ 3JAY8 152SS500K0000301.375 "Solenoid / Solenoid691 / 4 ".58W0 till 150 psi120 VAC1.58 407 kr
NUMATIK 152SS600K000030 Magnetventilreglerventil 1/4 tum 120vac | AC9QPK 3JAY9 152SS600K0000301.375 "Solenoid / Solenoid691 / 4 ".58W0 till 150 psi120 VAC1.58 407 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUMATICS L23BB652B060T61 magnetventil luftkontroll 3/8 tum 24vdc
7 086 kr /enhet