NUMATICS

Filter

Pneumatik

Pneumatik Filter

VentilerVisa alla

  • Manuella luftventiler

    Används ofta för att justera mängden luft som släpps igenom systemet och för att låta trycket försvinna någonstans utanför systemet. Perfekt för förpackning, materialhantering och luftmotorapplikationer

  • Pilotluftkontrollventiler

    Fyrvägskroppsportade eller basmonterade riktningsventiler lämpliga för användning med luft eller inert gas. Kom med pilot- / fjädermanöverdon och finns i ett stort antal inloppsstorlekar

  • Pneumatisk flödesreglering och nålventiler

    Används för att reglera luftflödet och förhindra plötsliga tryckstegringar i luft i tryckluftssystem. Har NPT-anslutningar och är utformade för att möjliggöra uppmätt och fritt flöde

  • Ventiler för magnetventil

    NEMA-kompatibla elektriskt manövrerade ventiler som ofta används för att styra tryckluft och högtrycksolja för pneumatiska system. Explosionssäkra ventiler för farliga platser finns också

  • Solenoidspoleanslutningar

    NEMA-kompatibla kablar och kontakter med en plug-in / gjuten ledningstyp. Används för att ansluta ventiler med spolar i pneumatiska system i många olika industriella applikationer

  • Magnetventilventil tillbehör

    Inkluderar tomma stationskitssatser, blockeringsskivor, DIN-pluggar, ändplattesatser och hastighetsstyrningssatser som används för att tillhandahålla portanslutningar för en grupp av grenrörsblock eller underlätta justerbar dosering av frånluft

  • Magnetventilrör

    Fördelare, grenrörsblock eller underbaser används i stor utsträckning för att stödja flera ventiler i en enda kroppskonfiguration. Finns i olika storlekar, former och rymmer upp till 10 magnetventiler

TryckluftsbehandlingVisa alla

  • Luftregulatorer

    Sandwich-luftkompressorregulatorer konstruerade för att hantera ett maximalt tryck på 150 psi. Används för övervakning av lufttrycket som kommer ut ur kompressorn

  • Filterelement för allmänt ändamål

    Koalescerande och partikelformiga medier utformade för separering av olja och vatten eller avlägsnande av partiklar i livsmedelsbearbetning och industriella applikationer. Finns i olika temperaturintervall och är lämpliga för tryckluft

Om NUMATICS

ASCO Numatics är en ledande tillverkare av ett brett utbud av pneumatiska produkter och rörelsekontrollprodukter. Företagets produktlinje innehåller filterelement, ventiler, luftregulatorer och kontakter. ASCO Numatics Valve-katalog omfattar vidare solenoid, Föraren, och manuell luftreglerventiler; flödesreglering och nålventiler; och magnetventil grenrör. Dessa ventiler används ofta för att reglera trycket och mängden tryckluft som passerar genom ett pneumatiskt system. Numatics-ventiler finns också i 4-vägsmodeller med NEMA 4-klassificering. Raptor Supplies erbjuder en mängd olika ventiler för medicinska, kemiska och andra industriella tillämpningar.

Varumärkesexklusiva produkter