Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OAKTON WD-35640-50 Do2 Meter Ersättningssond med 10 fot | AF4LQR 9AH56

OAKTON WD-35640-50 Do2 Meter Ersättningssond med 10 fot

Finns i lager
Artikel: AF4LQR Modell: WD-35640-50Korsreferens: 9AH56
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
11 070 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGÖR Probe
FörstärkareNej
Body MaterialABS plast
Kabellängd10ft.
kontaktOAKTON-kontakt
Diameter1.3 "
KorsningN / A
Längd130mm
Max. Tryckomgivande
Mätområde0-200 mg / l
Driftstemp. Räckvidd0 - 80 ° C
Rekommenderad användningKonduktivitetsmätningar
HänvisningN / A
Hållbarhetstid6 Månader
UnderkategoriMätartillbehör
Temp. SensorJa
TestparameterUpplöst syre
TipsformRunda
TypUpplöst syresond

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.252
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod9027804590
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabellängdRekommenderad användningUnderkategoriTestparameterPris
OAKTON WD-356-40-52 Do2-mätarebytessond för 49431 | AF4HAH 8WTP8 WD-356-40-5225ft.Mätningar av löst syreproberUpplöst syre13 011 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OAKTON WD-35640-50 Do2 Meter Ersättningssond med 10 fot
11 070 kr /enhet