APPROVED VENDOR Förnicklad mässing Inline Mini-kulventil, FNPT x MNPT


Filter
Kulmaterial: Förkromad mässing , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Nickelpläterad mässing , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: FNPT x MNPT , Handtagsmaterial: Komposit , Typ av handtag: Wedge , Max. Tryck: 190 psi WOG , Port: full , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: Nickelpläterad mässing , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: 0 grader till 200 grader F. , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A
6 28 MNXNUMX
1 / 4 "163 SEK
B
6 27 MNXNUMX
1 / 8 "163 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?