Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OLFA RTY-4 Rotary Cutter 18mm Volframkarbid | AB9EHT 2CJV2

OLFA RTY-4 Rotary Cutter 18mm Tungsten Carbide

Finns i lager
Artikel: AB9EHT Modell: RTY-4Korsreferens: 2CJV2
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
203SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande skärare
BladbyteGängad
Blad Dia.18mm
blad~~POS=TRUNCVolframkarbidverktygsstål
Hantera typRakt
Antal knivar ingår1
Total längd5.5 "
Övergripande tjocklek1 / 4 "
Total bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8205513060
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.Hantera typArtikelTotal längdÖvergripande tjocklekTotal breddförp. Antal.Pris
OLFA RTY-2 / DX Ergonomisk roterande skär 45 mm volfram | AB9EHP 2CJU7 RTY-2 / DX45mmErgonomiskDeluxe roterande skär6.5 "3 / 4 "2.25 "1511SEK
OLFA RTY-2 / G roterande skär 45 mm volframkarbid | AB9EHQ 2CJU8 RTY-2 / G45mmRaktRoterande skärare6.75 "1 / 2 "1 13 / 16 "1285SEK
OLFA RTY-3 / DX Ergonomisk roterande skär 60 mm volfram | AB9EHR 2CJU9 RTY-3 / DX60mmErgonomiskDeluxe roterande skär7.125 "13 / 16 "3"1697SEK
OLFA RB18-2 roterande skärblad, rakt, 18 mm bladdiameter, rostfritt stål, 0.3 mm bladtjocklek | CT4MFP 2CJV3 RB18-2--Skärblad---2141SEK
OLFA RB28-500 Roterande skärblad, rakt, 28 mm bladdiameter, volfram, 0.3 mm bladtjocklek | CT4MFQ 2CJV7 RB28-500--Skärblad---50024 321 kr
OLFA RB45-5 roterande skärblad, rakt, 45 mm bladdiameter, volfram, 0.3 mm bladtjocklek | CT4MFR 2CJV9 RB45-5--Skärblad---5482SEK
OLFA RB60-5 roterande skärblad, rakt, 60 mm bladdiameter, volfram, 0.3 mm bladtjocklek | CT4MFT 2CJW4 RB60-5--Skärblad---5956SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OLFA RTY-4 Rotary Cutter 18mm Tungsten Carbide
203SEK /enhet