Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON G2R-1-SN-DC12 (S) Relä 5-stifts Spdt 10a 12vdc | AB4HUK 1YCK7

OMRON G2R-1-SN-DC12(S) Relä 5-stift Spdt 10a 12vdc

Finns i lager
Artikel: AB4HUK Modell: G2R-1-SN-DC12 (S)Korsreferens: 1YCK7

Få det Maj 15, Onsdag
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
206SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRelä
BastypFyrkant
Spole VA-betyg0.53
Spolvolts12 VDC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10
KontaktformulärSPDT
KontaktmaterialSilverlegering
Kontaktbetyg10A @ 250VAC / 30VDC
Hz50/60
MonteringTryckt kretskort
Nålar5
Tryck för att testaManuell
SocketTillverkare Nr P2RF-05-E
Socket-kodH
StatusindikatorLED och mekanisk flagga

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.189
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDMY

Produktvarianter

ProduktModellSocketSpole VA-betygKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärKontaktmaterialKontaktbetygMonteringNålarPris
OMRON MJN1C-N-DC12 Relä 5-polig Spdt 10a 12vdc | AB4HUQ 1YCL3 Mjn1c-n-dc12Tillverkare Nr PTF11PC1.210SPDTSilverlegering10A @ 240VAC / 28VDCPanel5401SEK
OMRON G2R-2-SN-DC12 (S) Relä 8-stifts Dpdt 5a 12vdc | AB4HVB 1YCN4 G2R-2-SN-DC12 (S)Tillverkare Nr P2RF-08-E0.535DPDTSilverlegering5A @ 250VAC / 30VDCTryckt kretskort8200SEK
OMRON MJN2C-N-DC12 Relä 8-polig Dpdt 10a 12vdc | AB4HVJ 1YCP2 Mjn2c-n-dc12Tillverkare Nr PTF11PC1.210DPDTSilverlegering10A @ 240VAC / 28VDCPanel8416SEK
OMRON MY2N-DC12 (S) Relä 8-polig Dpdt 10a 12vdc | AB4HVP 1YCP7 MY2N-DC12 (S)Tillverkare Nr PYF08A-E0.910DPDTSilver Nickel5A @ 250VAC / 30VDCFyrkantigt uttag8147SEK
OMRON MJN3C-N-DC12 Relä 11pin 3pdt 10a 12vdc | AB4HWA 1YCR8 Mjn3c-n-dc12Tillverkare Nr PTF11PC1.2103PDTSilverlegering10A @ 240VAC / 28VDCPanel11556SEK
OMRON MY3N-DC12 Relä 11pin 3pdt 5a 12vdc | AB4HWE 1YCT3 MY3N-DC12Tillverkare Nej. PYF11A0.953PDTSilver Nickel5A @ 250VAC / 30VDCUttag eller lödterminal11270SEK
OMRON MY4N-DC12 (S) Relä 14pin 4pdt 5a 12vdc | AB4HWN 1YCU2 MY4N-DC12 (S)Tillverkare Nej PYF14AE0.954PDTSilver Nickel5A @ 250VAC / 30VDCUttag eller lödterminal14202SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON G2R-1-SN-DC12(S) Relä 5-stift Spdt 10a 12vdc
206SEK /enhet