Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON H7ET-NV-B Timmätare Elektronisk | AE7ZNP 6C856

OMRON H7ET-NV-B timräknare elektronisk

Finns i lager
Artikel: AE7ZNP Modell: H7ET-NV-BKorsreferens: 6C856
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
1 784 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk timmätare
Omgivningstemp. Räckvidd14 grader till 131 grader F.
Bezel Face (In.)1.88 "x 0.94"
Bezel ansikts typPanelmontering
Inramning till baklängd (tum)1.91 "
Djup1.93 "
Typ av bildskärmDisplay
Visa enheterTimmar / dagar, timmar
Typ av ineffektNPN / PNP 24 VDC-ingång
Längd1.89 "
MaterialGjuten plast
MonteringsmetodKonsol
NEMA-betyg4
Antal siffror7
Återställ typFjärrsignal
Temp. Räckvidd14 till 131 F
Tidsintervall (timmar)0.0 till 999999.9
Timer Range0.0 till 999999.9
Bredd0.94 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod9106908500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
OMRON H7ET-NB Timmätare Elektronisk | AB8WKY 2A543 H7ET-NB1 590 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON H7ET-NV-B timräknare elektronisk
1 784 kr /enhet