Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON MKS2PNAC120 Relä 8-stift Dpdt 10a 120vac | AE3PRB 5EMF8

OMRON MKS2PNAC120 Relä 8-polig Dpdt 10a 120vac

Finns i lager
Artikel: AE3PRB Modell: MKS2PNAC120Korsreferens: 5EMF8

Få det Maj 22, Onsdag
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
300SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRelä
BastypOctal
Spole VA-betyg2.3
Spolvolts120 VAC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10
KontaktformulärDPDT
KontaktmaterialSilvertennindium
Kontaktbetyg10A @ 250VAC / 30VDC
Hz50/60
MonteringUttalsuttag
Nålar8
Tryck för att testaNej
SocketTillverkare Nr PF083A-E
Socket-kodA
StatusindikatorLED och mekanisk flagga

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8536410050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBastypSpole VA-betygNålarTryck för att testaSocketKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärPris
OMRON G2R-1-SN-AC120 (S) Relä 5-stifts Spdt 10a 120vac | AB4HUN 1YCL1 G2R-1-SN-AC120 (S)Tryckt kretskortFyrkant0.95ManuellTillverkare Nr P2RF-05-E10SPDT209SEK
OMRON MJN1C-N-AC120 Relä 5-stifts Spdt 10a 120vac | AB4HUU 1YCL6 MJN1C-N-AC120PanelFyrkant1.75ManuellTillverkare Nr PTF11PC10SPDT459SEK
OMRON LY1N-AC110 / 120 Relä 8-polig Spdt 15a 120vac | AB4HUZ 1YCN2 LY1N-AC110 / 120Fyrkantigt uttagFyrkant0.9 till 1.18ManuellTillverkare Nr PTF08A-E15SPDT184SEK
OMRON G2R-2-SN-AC120 (S) Relä 8-stifts Dpdt 5a 120vac | AB4HVE 1YCN7 G2R-2-SN-AC120 (S)Tryckt kretskortFyrkant0.98ManuellTillverkare Nr P2RF-08-E5DPDT225SEK
OMRON MJN2C-N-AC120 Relä 8-stifts Dpdt 10a 120vac | AB4HVM 1YCP5 MJN2C-N-AC120PanelFyrkant1.78ManuellTillverkare Nr PTF11PC10DPDT432SEK
OMRON MY2N-AC110 / 120 (S) Relä 8-stifts Dpdt 10a 120vac | AB4HVT 1YCR1 MY2N-AC110 / 120 (S)Uttag eller lödterminalFyrkant0.9 till 1.18ManuellTillverkare Nr PYF08A-E10DPDT148SEK
OMRON LY3N-AC120 Relä 11pin 3pdt 10a 120vac | AB4HVY 1YCR6 LY3N-AC120Fyrkantigt uttagFyrkant1.6 till 211ManuellTillverkare Nej. PTF11A103PDT394SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON MKS2PNAC120 Relä 8-polig Dpdt 10a 120vac
300SEK /enhet