Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ONSRUD 70-502 Jobber Bit 1/8 Inch 60 High Speed ​​Steel | AD8KGG 4KPU8

ONSRUD 70-502 Jobber Bit 1/8 Inch 60 High Speed ​​Steel

Finns i lager
Artikel: AD8KGG Modell: 70-502Korsreferens: 4KPU8
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
126SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.125 "
Mått typFraktionerad tum
Finishobestruket
Flöjlängd1.5 "
GradeHigh Performance
Listnummer70-500
MaterialHöghastighetsstål
Total längd2.75 "
Pekvinkel60 grader
PunkttypKonventionell punkt
Shank Dia.1 / 8 "
Storlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8207706060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.StorlekPris
ONSRUD 70-510 Jobber Bit 3/16 Inch 60 High Speed ​​Steel | AD8KGH 4KPU9 70-5100.188 "Fraktionerad tum2.125 "3.5 "3 / 16 "3 / 16 "154SEK
ONSRUD 70-514 Jobber Bit E 60 High Speed ​​Steel | AD8KGJ 4KPV1 70-5140.250 "Brev2.437 "4"1 / 4 "E176SEK
ONSRUD 70-524 Jobber Bit 3/8 Inch 60 High Speed ​​Steel | AD8KGK 4KPV2 70-5240.375 "Fraktionerad tum2.25 "4.375 "3 / 8 "3 / 8 "311SEK
ONSRUD 70-532 Jobber Bit 1/2 Inch 60 High Speed ​​Steel | AD8KGL 4KPV3 70-5320.500 "Fraktionerad tum2.625 "5.125 "1 / 2 "1 / 2 "492SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ONSRUD 70-502 Jobber Bit 1/8 Inch 60 High Speed ​​Steel
126SEK /enhet