Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ORION 11/2x1RB Minska bussningsstorlek 1 1/2 x 1 tum | AD2HAG 3PFP9

ORION 11/2x1RB reducerande bussning, storlek 1 1/2 x 1 tum

Finns i lager
Artikel: AD2HAG Modell: 11/2x1RBKorsreferens: 3PFP9
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
794SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskar bussningen
Body Materialpolypropylen
FärgWhite
AnslutningstypSlip x Slip
Max. Tryck150 psi
Utanför Dia.1.912 "
Rörstorlek1-1 / 2 "x 1"
tidtabell80
Temp. Räckvidd40 grader till 210 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlektidtabellTemp. RäckviddPris
ORION 1x3/4 RB reducerande bussningsstorlek 1 x 3/4 tum | AD2HAE 3PFP6 1x3 / 4 RBWhiteSlip x Slip150 psi1.33 "1 "x 3 / 4"8040 grader till 210 grader F.656SEK
ORION 11 / 2x1 / 2 RB Minskande bussning Storlek 1 1/2 x 1/2 In | AD2HAF 3PFP7 11 / 2x1 / 2 RBWhiteSlip x Slip150 psi1.905 "1-1/2" x 1/2"8040 grader till 210 grader F.807SEK
ORION 2x3 / 4 RB Minskande bussning Storlek 2 x 3/4 tum | AD2HAH 3PFR3 2x3 / 4 RBWhiteSlip x Slip150 psi2.355 "2 "x 3 / 4"8040 grader till 210 grader F.1 602 kr
ORION 2x11 / 2 RB-reducerande bussning 2 x 1 1/2 tum Ingen nav poly | AD2LXD 3RDF2 2x11 / 2 RBBlåInget nav80 psi2.375 "2 "x 1-1 / 2"40-20 grader till 160 grader F.731SEK
ORION 3x11 / 2 RB-reducerande bussning 3 x 1 1/2 tum Ingen nav Poly | AD2LXE 3RDF3 3x11 / 2 RBBlåInget nav80 psi3.5 "3 "x 1-1 / 2"40-20 grader till 160 grader F.855SEK
ORION 3x2 RB-reducerande bussning 3 x 2 tum utan nav poly | AD2LXF 3RDF4 3x2 RBBlåInget nav80 psi3.5 "3 "x 2"40-20 grader till 160 grader F.937SEK
ORION 4x11 / 2 RB-reducerande bussning 4 x 1 1/2 tum Ingen nav poly | AD2LXG 3RDF5 4x11 / 2 RBBlåInget nav80 psi4.495 "4 "x 1-1 / 2"40-20 grader till 160 grader F.1 710 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ORION 11/2x1RB reducerande bussning, storlek 1 1/2 x 1 tum
794SEK /enhet