Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1301900203 Spiral Point Tap Modified Bottoming # 4x40 Nitride | AG4AWY 33XL92

OSG 1301900203 Spiral Point Tap Modified Bottoming #4x40 Nitride

Finns i lager
Artikel: AG4AWY Modell: 1301900203Korsreferens: 33XL92
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
424SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishNitrera
Listnummer13019
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt2
Total längd2 13 / 64 "
Tonhöjd40
Gränser för pitchdiameterH2
Shank Dia.0.141 "
Storlek#4
Tryck på StilModifierad bottening
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC9 / 16 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 1301900103 Spiral Point Tap Modified Bottoming # 2x56 Nitride | AG4AWX 33XL91 1301900103UNC21 49 / 64 "56H20.141 "#27 / 16 "669SEK
OSG 1301900303 Spiral Point Tap Modified Bottoming # 6x32 Nitride | AG4AWZ 33XL93 1301900303UNC32 13 / 64 "32H30.141 "#611 / 16 "351SEK
OSG 1301900403 Spiral Point Tap Modified Bottoming # 8x32 Nitride | AG4AXA 33XL94 1301900403UNC32 31 / 64 "32H30.168 "#83 / 4 "351SEK
OSG 1301900503 Spiral Point Tap Modified Bottoming # 10x24 Nitride | AG4AXB 33XL95 1301900503UNC32.75 "24H30.194 "#107 / 8 "345SEK
OSG 1301900603 Spiral Point Tap Modified Bottoming # 10x32 Nitride | AG4AXC 33XL96 1301900603UNF32.75 "32H30.194 "#107 / 8 "358SEK
OSG 1301900703 Spiral Point Tap Modified Bottoming 1/4 Inch x 20 Nitrid | AG4AXD 33XL97 1301900703UNC380mm20H30.255 "1 / 4 "1"381SEK
OSG 1301900803 Spiral Point Tap Modified Bottoming 1/4 Inch x 20 Nitrid | AG4AXE 33XL98 1301900803UNC380mm20H50.255 "1 / 4 "1"402SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1301900203 Spiral Point Tap Modified Bottoming #4x40 Nitride
424SEK /enhet