Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1310108 Rörkranrör 1/8 tum x 27 TiCN | AG4JLD 33ZL80

OSG 1310108 Rörtapp Rör 1/8 tum x 27 TiCN

Finns i lager
Artikel: AG4JLD Modell: 1310108Korsreferens: 33ZL80
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
708SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörknackning
FinishTiCN
Listnummer108
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd2.125 "
Tonhöjd27
Gränser för pitchdiameter2.5P
Shank Dia.0.438 "
Storlek1 / 8 "
Tryck på StilPipe
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
GängtypNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtTotal längdTonhöjdShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 1310008 Pipe Tap Pipe 1/16 tum x 27 TiCN | AG4JLB 33ZL78 131000842.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "635SEK
OSG 1310208 Rörtapp, höghastighetsstål, TiCN-finish, högergängariktning | AG4JLF 33ZL82 131020842.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "730SEK
OSG 1310308 Rörkranrör 1/4 tum x 18 TiCN | AG4JLH 33ZL84 131030842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "900SEK
OSG 1310508 Rörkranrör 1/2 tum x 14 TiCN | AG4JLL 33ZL87 131050843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "1 417 kr
OSG 1310608 Pipe Tap Pipe 3/4 tum x 14 TiCN | AG4JLN 33ZL89 131060853.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "2 004 kr
OSG 1310708 Rörkranrör 1 tum x 11-1 / 2 TiCN | AG4JLQ 33ZL91 131070853.75 "11.51.125 "1"1.75 "3 073 kr
OSG 1310808 Pipe Tap Pipe 1-1 / 4 Inch x 11-1 / 2 TiCN | AG4JLR 33ZL92 131080854"11.51.313 "1.25 "1.75 "4 865 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1310108 Rörtapp Rör 1/8 tum x 27 TiCN
708SEK /enhet