Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1315900308 Spiralflöjt kranpropp 5x0.80 mm Ticn | AG3NRK 33PD39

OSG 1315900308 Spiralflöjt Tap Plug 5x0.80mm Ticn

Finns i lager
Artikel: AG3NRK Modell: 1315900308Korsreferens: 33PD39
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
345SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishTiCN
Listnummer13159
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt3
Total längd60mm
Tonhöjd0.80mm
Gränser för pitchdiameter6H
Shank Dia.3.93mm
StorlekM5
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC22mm
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207406000

Produktvarianter

ProduktModellStorlekArtikelListnummerTryck på Stilgäng~~POS=TRUNCGängtypAntal flöjtTotal längdPris
OSG 0137308 Spiralflöjt kranbottning 1/4 tum x 28 Ticn | AG3NNR 33PC70 01373081 / 4 "Spiralflöjtkran303Botten1"UNF32.5 "124SEK
OSG 0139608 Spiral Flute Kran Bottoming 3/4 tum x 10 Ticn | AG3NNV 33PC73 01396083 / 4 "Spiralflöjtkran303Botten2"UNC44.25 "2 209 kr
OSG 1305800408 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 10x32 Ticn | AG3NQY 33PD28 1305800408#10Spiralflöjtkran13058Modifierad bottening7 / 8 "UNF32.375 "445SEK
OSG 1756608 Spiralflöjtskran Modifierad bottenbotten 10x1.50 mm Ticn | AG3NTJ 33PD63 1756608M10Spiralflöjtkran343Modifierad bottening32mmMetrisk grov374mm1 000 kr
OSG 2857408 Spiral Point Tap Plug 1/2 Inch x 13 Ticn | AG3NUB 33PD79 28574081 / 2 "Spiral Point Tap280Kontakt1 21 / 32 "UNC33.375 "611SEK
OSG 2893108 Spiral Point Tap Plug 3x0.50mm Ticn | AG3NUG 33PD84 2893108M3Spiral Point Tap289Kontakt16mmMetrisk grov349mm414SEK
OSG 2893508 Spiral Point Tap Plug 4x0.70mm Ticn | AG3NUH 33PD85 2893508M4Spiral Point Tap289Kontakt19mmMetrisk grov353mm432SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1315900308 Spiralflöjt Tap Plug 5x0.80mm Ticn
345SEK /enhet