Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1608107 Straight Flute Tap Plug 6 x 1.00mm Nitride/s/o | AG4ENE 33YL32

OSG 1608107 Tappplugg med rak räffling 6 x 1.00 mm Nitrid/s/o

Finns i lager
Artikel: AG4ENE Modell: 1608107Korsreferens: 33YL32

Få det Maj 14, Tisdag
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
225SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
FinishNitrid / ångoxid
Listnummer141C
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Total längd64mm
Tonhöjd1.00mm
Gränser för pitchdiameterD5
Shank Dia.6.50mm
StorlekM6
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTryck på StilListnummerAntal flöjtgäng~~POS=TRUNCGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterPris
OSG 1600007 Straight Flute Tap Bottoming 9/16 Inch x 18 N / s / o | AG4ELW 33YL01 1600007Botten101C41 21 / 32 "UNF3.59318H5654SEK
OSG 1600107 Straight Flute Tap Plug 1/4 Inch x 20 N / s / o | AG4ELX 33YL02 1600107Kontakt101C41"UNC2.5 "20H3141SEK
OSG 1600307 Straight Flute Tap Plug 1/4 Inch x 20 N / s / o | AG4ELY 33YL03 1600307Kontakt101C41"UNC2.5 "20H5169SEK
OSG 1600407 Straight Flute Tap Bottoming 1/4 Inch x 20 N / s / o | AG4ELZ 33YL04 1600407Botten101C41"UNC2.5 "20H5186SEK
OSG 1600507 Straight Flute Tap Plug 1/4 tum x 28 N / s / o | AG4EMA 33YL05 1600507Kontakt101C41"UNF2.5 "28H3159SEK
OSG 1600607 Straight Flute Tap Bottoming 1/4 Inch x 28 N / s / o | AG4EMB 33YL06 1600607Botten101C41"UNF2.5 "28H3141SEK
OSG 1600707 Straight Flute Tap Plug 5/16 inch x 18 N / s / o | AG4EMC 33YL07 1600707Kontakt101C41.125 "UNC2 23 / 32 "18H3174SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1608107 Tappplugg med rak räffling 6 x 1.00 mm Nitrid/s/o
225SEK /enhet