Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1751305 Spiral Point Tap Plug 8 x 1.25mm S/o | AG4AZA 33XV92

OSG 1751305 Spiralspets tappplugg 8 x 1.25 mm S/o

Finns i lager
Artikel: AG4AZA Modell: 1751305Korsreferens: 33XV92
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
392SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishÅngoxid
Listnummer342
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt3
Total längd69mm
Tonhöjd1.25mm
Gränser för pitchdiameterD5
Shank Dia.8.10mm
StorlekM8
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC29mm
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishListnummerStorlekgäng~~POS=TRUNCGängtypMaterialAntal flöjtPris
OSG 1759808 Spiral Point Tap Plug # 8x32 Ticn | AG4AYR 33XU24 17598080.168 "TiCN312#83 / 4 "UNCVC-103377SEK
OSG 1759901 Spiral Point Tap Plug # 8x32 S / o | AG4AYT 33XU25 17599010.168 "Ångoxid312#83 / 4 "UNCVC-103329SEK
OSG 1759908 Spiral Point Tap Plug # 8x32 Ticn | AG4AYU 33XU26 17599080.168 "TiCN312#83 / 4 "UNCVC-103377SEK
OSG 1760001 Spiral Point Tap Plug # 8x32 S / o | AG4AYV 33XU27 17600010.168 "Ångoxid312#83 / 4 "UNCVC-103329SEK
OSG 1760008 Spiral Point Tap Plug # 8x32 Ticn | AG4AYW 33XU28 17600080.168 "TiCN312#83 / 4 "UNCVC-103386SEK
OSG 1750405 Spiral Point Tap Plug 4x0.70mm S / o | AG4AYX 33XV89 17504054.10mmÅngoxid342M419mmMetrisk grovHigh Speed ​​Steel-E3284SEK
OSG 1750705 Spiral Point Tap Plug 5x0.80mm S / o | AG4AYY 33XV90 17507055.00mmÅngoxid342M522mmMetrisk grovHigh Speed ​​Steel-E3319SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1751305 Spiralspets tappplugg 8 x 1.25 mm S/o
392SEK /enhet